ProductPage

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm rechtlopend Single Track met Transfer Wing serie 2251

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 25.4
Steek (in): 1
Dikte (mm): 12.7
Uitvoering: Flat top
Materiaal: NGE
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Moduulband 25.4mm recht lopend Single Track met Transfer Wing NGE2251FT-PT-K430TL SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Single Track met Transfer Wing NGE2251FT-PT-K430TL ERIKS Artikelnr: 13676414
 
Prijs (Per meter):
€ 195,70
Verpakking per 1,524 meter
Moduulband 25.4mm recht lopend Single Track met Transfer Wing NGE2251FT-PT-K730TL SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Single Track met Transfer Wing NGE2251FT-PT-K730TL ERIKS Artikelnr: 13676415
 
Prijs (Per meter):
€ 215,27
Verpakking per 3,048 meter
Moduulband 25.4mm recht lopend Single Track met Transfer Wing NGE2251FT-PT-M0255T SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Single Track met Transfer Wing NGE2251FT-PT-M0255T ERIKS Artikelnr: 13676416
 
Prijs (Per meter):
€ 219,88
Verpakking per 3,048 meter
Steek (mm): 25.4
Steek (in): 1
Dikte (mm): 12.7
Uitvoering: Flat top
Materiaal: NGE
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)