Lichte rollenbaan serie 25200 met kunststof draagrollen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Lichte rollenbaan met kunststof rollen, baanlengte 1 m
• Transport van stukgoed
Helling door niveauverschil circa 2–5% (afhankelijkheid van kwaliteit en gewicht van het transportgoed).
Transportgoed moet minimaal op drie draagrollen liggen.
Geschikt voor transportgoedbodems met langsversterkingen of omlopende ringlijst.
Verzinkt frame van U-profiel (20/60/20 mm) met ingeschroefde dwarsverbindingen.
• Draagvermogen
Tot 100 kg/m (stalen rollen) afhankelijk van steuninterval.
Andere baanbreedtes, verdelingen, maar ook rollenbanen voor zware lasten en hogere baanbelasting op aanvraag.
Met draagrollen van blauwe kunststof buis, Ø 50x2,8 mm wanddikte, met aan beide zijden kogellagerelementen met kunststof bodems.
Andere lengtes op aanvraag leverbaar.
* Baanlengtes bij verdeling 75 mm = 975 mm respectievelijk 1950 mm
Lichte rollenbaan steek100 recht 1m B 300mm kunststof
ERIKS Artikelnr: 23863670
Catalogusartikelnr 1: 3020.8402 |
Prijs (Per stuk):
€ 226,37
|
||
Lichte rollenbaan steek75 recht 1m B500mm kunststof
ERIKS Artikelnr: 23863695
Catalogusartikelnr 1: 3020.8427 |
Prijs (Per stuk):
€ 296,63
|