ProductPage

MURTFELDT Kettinggeleiding voor ketting met ronde schakels, type R

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Werkstoff "S"
Breedte (mm)
Diameter schakel (mm)
Hoogte (mm)
Kleur: Groen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 6mm L=2000mm MURTFELDT Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 6mm L=2000mm ERIKS Artikelnr: 23577751

Catalogusartikelnr 1: 231020001

 
Prijs (Per meter):
€ 30,76
Verpakking per 2 meter
Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 8mm L=2000mm MURTFELDT Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 8mm L=2000mm ERIKS Artikelnr: 23577752

Catalogusartikelnr 1: 231020002

 
Prijs (Per meter):
€ 42,56
Verpakking per 2 meter
Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 10mm L=2000mm MURTFELDT Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 10mm L=2000mm ERIKS Artikelnr: 23577753

Catalogusartikelnr 1: 231020003

 
Prijs (Per meter):
€ 53,74
Verpakking per 2 meter
Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 13mm L=2000mm MURTFELDT Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 13mm L=2000mm ERIKS Artikelnr: 23577754

Catalogusartikelnr 1: 231020004

 
Prijs (Per meter):
€ 85,71
Verpakking per 2 meter
Materiaal: Werkstoff "S"
Breedte (mm)
Diameter schakel (mm)
Hoogte (mm)
Kleur: Groen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)