SBR Kettingbreker
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Type 'S' kettingbreker voor ketting met rechte pennen
Deze kettingbreker is in staat om kettingen van 3/8" en 1/2" in simplex uitvoering te breken. Daarnaast breekt deze breker ook 3/8" duplex kettingen en lichte flyer kettingen. Voor het beste resultaat adviseren wij u de kettingbreker indien mogelijk in een bankschroef te plaatsen.
Type 'L' kettingbreker voor ketting met rechte pennen
Deze kettingbreker is in staat om kettingen van 5/8" t/m 1.1/4" in simplex uitvoering te breken en daarnaast kettingen van 5/8" tot 3/4" in duplex uitvoering. Ook flyer kettingen (hefketting) kan men met deze kettingbreker breken.
Type 'mini' kettingbreker voor ketting met rechte pennen
Dit type kettingbreker kan men gebruiken voor het breken van ketting van 6mm, 8mm en 25-1 ANSI.
SBR
Kettingbreker tang groot BS rollenketting 1"-1.1/4"
ERIKS Artikelnr: 23545498
Catalogusartikelnr 1: CB 60-100 |
Prijs (Per stuk):
€ 190,81
|
||
SBR
Kettingbreker Type-Mini BS rollenketting 6mm
ERIKS Artikelnr: 23545589
Catalogusartikelnr 1: KCBM 04B-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 313,95
|
||
SBR
Kettingbreker Type-Mini BS/ANSI rollenketting 6,8 mm en 1/4"
ERIKS Artikelnr: 23545590
Catalogusartikelnr 1: KCBM 05B-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 462,87
|