ProductPage

FENNER Verloopschakel enkel voor ketting BS duplex Fenner Classic

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Voorraadartikel
Type: Verloopschakel enkel
Steek (in): 1
Steek (mm): 25.4
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering: Duplex
ISO referentie: 16B-2
Materiaal: Staal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Verloopschakel enkel Fenner Classic ISO 16B-2 steek 1" duplex FENNER Verloopschakel enkel Fenner Classic ISO 16B-2 steek 1" duplex ERIKS Artikelnr: 14451152
 
Prijs (Per stuk):
€ 21,93
Voorraadartikel
Type: Verloopschakel enkel
Steek (in): 1
Steek (mm): 25.4
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering: Duplex
ISO referentie: 16B-2
Materiaal: Staal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)