ProductPage

TSUBAKI BS Simplex rollenketting N.E.P. serie

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

BS N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in N.E.P. kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen.Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.

Voorraadartikel
Steek (in): 5/8"
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering: Simplex
ISO referentie: 10B-1
Materiaal: Staal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Rollenketting N.E.P. ISO 10B-1 steek 5/8" simplex doos 5 mtr TSUBAKI Rollenketting N.E.P. ISO 10B-1 steek 5/8" simplex doos 5 mtr ERIKS Artikelnr: 24203292
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Steek (in): 5/8"
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering: Simplex
ISO referentie: 10B-1
Materiaal: Staal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)