ProductPage

ERIKS 32B-1 Kettingwiel voorgeboord

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: DIN 8187
Steek (mm): 50.8
Steek (in): 2
Aantal tanden
Voorboring (mm): 30
Materiaal: Staal C45 (1.0503)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kettingwiel 32B-1 Z=8 voorgeboord ERIKS Kettingwiel 32B-1 Z=8 voorgeboord ERIKS Artikelnr: 23547031

Catalogusartikelnr 1: K160-1 08T-H

 
Prijs (Per stuk):
€ 183,13
Kettingwiel 32B-1 Z=9 voorgeboord ERIKS Kettingwiel 32B-1 Z=9 voorgeboord ERIKS Artikelnr: 23547067

Catalogusartikelnr 1: K160-1 09T-H

 
Prijs (Per stuk):
€ 202,33
Norm: DIN 8187
Steek (mm): 50.8
Steek (in): 2
Aantal tanden
Voorboring (mm): 30
Materiaal: Staal C45 (1.0503)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)