ProductPage

BEHA Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Diameter (mm)
Hardheid (Sh D): 55
Kleur: Beige
Trekkoord: Staal
Oppervlaktestructuur: Glad
Materiaal: Polyester
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad Ø 9.5mm BEHA Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad Ø 9.5mm ERIKS Artikelnr: 12988814
 
Prijs (Per meter):
€ 22,98
Verpakking per 500 meter
Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad Ø 10mm BEHA Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad Ø 10mm ERIKS Artikelnr: 12988815
 
Prijs (Per meter):
€ 25,40
Verpakking per 500 meter
Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad Ø 12mm BEHA Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad Ø 12mm ERIKS Artikelnr: 12988816
 
Prijs (Per meter):
€ 35,13
Verpakking per 500 meter
Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad Ø 12.5mm BEHA Rondriem polyester met trekkoord 55 ShD beige glad Ø 12.5mm ERIKS Artikelnr: 12988817
 
Prijs (Per meter):
€ 39,98
Verpakking per 500 meter
Diameter (mm)
Hardheid (Sh D): 55
Kleur: Beige
Trekkoord: Staal
Oppervlaktestructuur: Glad
Materiaal: Polyester
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)