ProductPage

FENNER HTD Tandriemschijf voor klembus profiel 8M riembreedte 30 gietijzer

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Steek (mm): 8
Aantal tanden: 144
Riembreedte (mm): 30
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 2517
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 9
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf HTD 144-8M-030 Taper Lock 2517 GG FENNER Tandriemschijf HTD 144-8M-030 Taper Lock 2517 GG ERIKS Artikelnr: 13813391
 
Prijs (Per stuk):
€ 185,53
Steek (mm): 8
Aantal tanden: 144
Riembreedte (mm): 30
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 2517
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 9
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)