ProductPage

FENNER HTD Tandriemschijf voor klembus profiel 8M riembreedte 30 staal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Voorraadartikel
Steek (mm): 8
Aantal tanden: 34
Riembreedte (mm): 30
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1615
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 2F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf HTD 34-8M-030 Taper Lock 1615 GG FENNER Tandriemschijf HTD 34-8M-030 Taper Lock 1615 GG ERIKS Artikelnr: 14435987
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,83
Voorraadartikel
Steek (mm): 8
Aantal tanden: 34
Riembreedte (mm): 30
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1615
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 2F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)