CategoryPage

Elastische koppelingen (84 resultaten bevatten 2565 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

De elastische koppeling is een van de meest voorkomende type flexibele koppelingen. Deze koppeling wordt ook wel klauwkoppeling genoemd omdat deze een overbrenging realiseert door middel van twee in elkaar grijpende klauwen.


Dit type koppeling bestaat namelijk uit twee koppelingshelften met inwendige klauwen met daartussen in een flexibele tandkrans, ook wel cam ring of spider genoemd.
Bij sommige uitvoeringen bestaat het flexibel element uit meerdere rubberen buffers die de ruimtes tussen de klauwen opvullen en zodanig dan ook als complete set geleverd worden.


De koppelingshelften zijn in de regel van aluminium of staal en verkrijgbaar in zowel een taperbus als in een voorgeboorde uitvoering. De flexibele tandkrans is standaard van PU of rubber en verkrijgbaar in verschillende hardheden (uitgedrukt in hardheid Shore) die ieder hun eigen temperatuurbereik hebben. Iedere hardheid heeft zijn eigen herkenbare kleur zodat bij een eventuele vervanging makkelijk en snel te zien is welke tandkrans er nodig is.


Elastische koppelingen zijn onderhoudsvrij, schokbestendig, doorslagzeker en kunnen kleine uitlijnfouten opvangen (zowel hoek- parallel- of axiale fouten).


Bekende normen bij askoppelingen zijn DIN 740, DIN 115 en DIN 116.