CategoryPage

Ribbenbanden (26 resultaten bevatten 2310 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Ribbenbanden, ook wel Micro-V-riemen genoemd, zijn soepele riemen die vaak worden ingezet in compacte en zwaar belaste aandrijvingen. Het assortiment ribbenbanden bestaat uit PH, PJ, PK, PL en PM profielen. Deze zijn verkrijgbaar in een groot scala aan aantal ribben en zijn voorzien van Polyester (PES) trekkoorden met een lage rekfactor waardoor de riem goed bestand is tegen vermoeiing en schokbelasting.


De ribben zijn afgevlakt en dit zorgt voor flexibiliteit, een vermindering van de warmteontwikkeling en het maakt de riem beter bestand tegen scheurvorming. Het elastomeermengsel waarvan de riemen zijn gemaakt zorgt ervoor dat deze bestand is tegen olie en hitte.


Ondanks het feit dat een uitwendige span- of meelooprol in een aandrijving altijd een nadelige invloed heeft op de levensduur van de riem, zorgen de genoemde eigenschappen van de ribbenband ervoor dat deze hier beter bestand tegen is.


Dit alles maakt ribbenbanden geschikt voor aandrijvingen in wasmachines, textielmachines, stofzuigers, grasmaaiers, werktuigmachines en voor machines met medische toepassingen.


Bij het berekenen van een ribbenband aandrijving zijn er een aantal factoren die bepalen of een PH, PJ, PK, PL of PM riem het meest geschikt is zoals: de applicatie, het over te brengen vermogen, de gewenste toerentallen (versnelling of vertraging), de hart-op-hart maat (HOH) van de schijven en of er sprake is van een schokkende belasting. Ook belangrijk is het om te weten wat de omgevingsfactoren zijn en of er beperkingen zijn in de beschikbare ruimte (wat zijn de maximale diameters en breedtes van de schijven?).


Bekende normen voor V-riemaandrijvingen zijn o.a.: DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290 en ISO9981. Verder is het van belang om te weten of V-riemen statisch geleidend moeten zijn volgens ISO1813 (ATEX omgeving).