ProductPage

ECON® Mano- thermometer Type 1447 achteraansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Verwarmingsindustrie.
  • Luchtbehandeling industrie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 80
Meetbereik
Secundaire schaalindeling: 20 - 120
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Polycarbonaat
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Mano- thermometer Type 1447 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 4 bar/20 - 120 °C procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Mano- thermometer Type 1447 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 4 bar/20 - 120 °C procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10060151
 
Prijs (Per stuk):
€ 49,05
Mano- thermometer Type 1447 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 6 bar/20 - 120 °C procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Mano- thermometer Type 1447 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 6 bar/20 - 120 °C procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10060152
 
Prijs (Per stuk):
€ 49,05
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 80
Meetbereik
Secundaire schaalindeling: 20 - 120
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Polycarbonaat
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)