ProductPage

ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type 39061 roestvaststaal melkkoppeling DIN 11851

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie
Uitvoering: Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling: 1382 - 3906
Type scheidingsmembraan: Fig. 3906 sanitair met melkoppeling en wartelmoer
Plaats aansluiting: Onder
Meetbereik
Diameter kast (mm): 100
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 2,5 bar Melkkoppeling DIN11851 DN50 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 2,5 bar Melkkoppeling DIN11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 12467076
 
Prijs (Per stuk):
€ 521,90
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 4 bar Melkkoppeling DIN11851 DN40 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 4 bar Melkkoppeling DIN11851 DN40 ERIKS Artikelnr: 11016988
 
Prijs (Per stuk):
€ 500,23
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 4 bar Melkkoppeling DIN11851 DN50 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 4 bar Melkkoppeling DIN11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 11078449
 
Prijs (Per stuk):
€ 521,90
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar Melkkoppeling DIN11851 DN25 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar Melkkoppeling DIN11851 DN25 ERIKS Artikelnr: 11160621
 
Prijs (Per stuk):
€ 506,60
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar Melkkoppeling DIN11851 DN40 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar Melkkoppeling DIN11851 DN40 ERIKS Artikelnr: 11060576
 
Prijs (Per stuk):
€ 500,23
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar Melkkoppeling DIN11851 DN50 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar Melkkoppeling DIN11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 13205612
 
Prijs (Per stuk):
€ 443,28
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 10 bar Melkkoppeling DIN11851 DN25 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 10 bar Melkkoppeling DIN11851 DN25 ERIKS Artikelnr: 11137466
 
Prijs (Per stuk):
€ 476,85
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 10 bar Melkkoppeling DIN11851 DN50 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 10 bar Melkkoppeling DIN11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 11100973
 
Prijs (Per stuk):
€ 521,90
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 16 bar Melkkoppeling DIN11851 DN25 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 16 bar Melkkoppeling DIN11851 DN25 ERIKS Artikelnr: 11173764
 
Prijs (Per stuk):
€ 476,85
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 16 bar Melkkoppeling DIN11851 DN40 ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39061 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 16 bar Melkkoppeling DIN11851 DN40 ERIKS Artikelnr: 10059695
 
Prijs (Per stuk):
€ 500,23
Uitvoering: Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling: 1382 - 3906
Type scheidingsmembraan: Fig. 3906 sanitair met melkoppeling en wartelmoer
Plaats aansluiting: Onder
Meetbereik
Diameter kast (mm): 100
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende