ProductPage

WIKA Membraanmanometer Type: 1348 Serie: 432.50 Roestvaststaal RVS 316L Procesaansluiting: Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Proces industrie.
  • Chemische industrie.
  • Water en afvalwater.
  • Licht verontreinigde vloeistoffen.
  • Licht viskeuze vloeistoffen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Andere opmerkingen
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Drukeenheid: bar
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting: DN50
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan: Roestvaststaal Inconel
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Membraanmanometer Type: 1348 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 10 bar Procesaansluiting Roestvaststaal PN40 DN50 WIKA Membraanmanometer Type: 1348 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 10 bar Procesaansluiting Roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 13447743
 
Prijs (Per stuk):
€ 607,75
Membraanmanometer Type: 1348 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 16 bar Procesaansluiting Roestvaststaal PN40 DN50 WIKA Membraanmanometer Type: 1348 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 16 bar Procesaansluiting Roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 14612789
 
Prijs (Per stuk):
€ 607,75
Membraanmanometer Type: 1348 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 4 bar Procesaansluiting Roestvaststaal PN40 DN50 WIKA Membraanmanometer Type: 1348 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 4 bar Procesaansluiting Roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 14044984
 
Prijs (Per stuk):
€ 607,75
Membraanmanometer Type: 1348 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar Procesaansluiting Roestvaststaal PN40 DN50 WIKA Membraanmanometer Type: 1348 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar Procesaansluiting Roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 13447742
 
Prijs (Per stuk):
€ 607,75
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Drukeenheid: bar
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting: DN50
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan: Roestvaststaal Inconel
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)