ProductPage

ECON® Membraanmanometer Type 1477 procesaansluiting roestvaststaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Chemische industrie.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Drukeenheid: bar
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting: DN25
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11346254
 
Prijs (Per stuk):
€ 528,28
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 5 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 5 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11434908
 
Prijs (Per stuk):
€ 585,23
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11558349
 
Prijs (Per stuk):
€ 585,23
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11418887
 
Prijs (Per stuk):
€ 528,28
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 15 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 15 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11941239
 
Prijs (Per stuk):
€ 528,28
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11111499
 
Prijs (Per stuk):
€ 528,28
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11414564
 
Prijs (Per stuk):
€ 585,23
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11267356
 
Prijs (Per stuk):
€ 585,23
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11094318
 
Prijs (Per stuk):
€ 528,28
Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ECON® Membraanmanometer Type 1477 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11346255
 
Prijs (Per stuk):
€ 564,83
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Drukeenheid: bar
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting: DN25
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende