ProductPage

ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal onderaansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Drukmeting van droge schone gassen.
  • Gas industrie.
  • Verwarming.
  • Airconditioning.
  • Luchtbehandelingssystemen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 25 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 25 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811147

Catalogusartikelnr 1: EC003832D2C1120

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,00
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811148

Catalogusartikelnr 1: EC003832E2C1120

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,00
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811149

Catalogusartikelnr 1: EC003832F2C1120

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,00
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811150

Catalogusartikelnr 1: EC003832G2C1120

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,00
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811151

Catalogusartikelnr 1: EC003832H2C1120

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,00
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811153

Catalogusartikelnr 1: EC003832I2C1120

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,00
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 400 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 400 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811154

Catalogusartikelnr 1: EC003832J2C1120

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,00
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 10 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 10 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725658
 
Prijs (Per stuk):
€ 226,10
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725661
 
Prijs (Per stuk):
€ 226,10
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725659
 
Prijs (Per stuk):
€ 226,10
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende