ProductPage

ECON® Membraantrommel manometer Type 383 staal onderaansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Drukmeting van droge schone gassen.
  • Gas industrie.
  • Verwarming.
  • Airconditioning.
  • Luchtbehandelingssystemen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Staal
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811141

Catalogusartikelnr 1: EC003831E2A1110

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811142

Catalogusartikelnr 1: EC003831F2A1110

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811143

Catalogusartikelnr 1: EC003831G2A1110

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811144

Catalogusartikelnr 1: EC003831H2A1110

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811145

Catalogusartikelnr 1: EC003831I2A1110

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 400 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 staal R63 meetbereik 0 - 400 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811146

Catalogusartikelnr 1: EC003831J2A1110

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Staal
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)