ProductPage

ECON® Membraantrommel manometer Type 783 achteraansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Drukmeting van droge schone gassen.
  • Geschikt voor plaatsing in een droge omgeving.
  • Gasindustrie.
  • Verwarmingsindustrie.
  • Airconditioning.
  • Luchtbehandelingssystemen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Staal
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Membraantrommelmano meter Type 783 staal R63 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommelmano meter Type 783 staal R63 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811668

Catalogusartikelnr 1: EC007831F2B1110

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Membraantrommel manometer Type 783 staal R63 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 783 staal R63 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811669

Catalogusartikelnr 1: EC007831I2B1110

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Staal
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)