PARKER Flowmeter fig. 8122 kunststof binnendraad
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassingsgebied
- Voor het meten van hoeveelheden water.
- Weergave van de stroming.
- VA meetprincipe met veerbelasting.
- Kunststof constructie.
- Inbouw willekeurig.
PARKER
Flowmeter fig. 8122 serie EFW water meetbuis borosilicaat meetbereik 1 - 15 l/min aansluiting nylon 1" BSPP
ERIKS Artikelnr: 11814787
Catalogusartikelnr 1: EC081220001225Y |
Log in om prijzen te zien | ||
PARKER
Flowmeter fig. 8122 serie EFW water meetbuis borosilicaat meetbereik 2 - 30 l/min aansluiting nylon 1" BSPP
ERIKS Artikelnr: 11814788
Catalogusartikelnr 1: EC081220001227E |
Log in om prijzen te zien | ||
PARKER
Flowmeter fig. 8122 serie EFW water meetbuis borosilicaat meetbereik 5 - 100 l/min aansluiting nylon 1" BSPP
ERIKS Artikelnr: 11814785
Catalogusartikelnr 1: EC08122000122AJ |
Log in om prijzen te zien | ||
PARKER
Flowmeter fig. 8122 serie EFW water meetbuis borosilicaat meetbereik 10 - 150 l/min aansluiting nylon 1" BSPP
ERIKS Artikelnr: 11814786
Catalogusartikelnr 1: EC08122000122CM |
Log in om prijzen te zien |