ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32018 serie 262-263K-LT messing cryogeen binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Neutrale cryogene gassen en vloeistoffen.
Bijzonderheden

  • Tot medium temperatuur -196°C.

Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: PTFE
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E262K114S1TD0FL cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E262K114S1TD0FL cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13448297
 
Prijs (Per stuk):
€ 227,80
Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie 8262K114S1TD0H1 cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V DC 1/4"  NPT ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie 8262K114S1TD0H1 cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 13448298
 
Prijs (Per stuk):
€ 227,80
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32018 serie SCE263.209LT cryogeen doorlaat 7,1 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32018 serie SCE263.209LT cryogeen doorlaat 7,1 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815098

Catalogusartikelnr 1: EC3201801/4A7BBSD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 419,48
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32018 serie SCE263.209LT cryogeen doorlaat 7,1 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32018 serie SCE263.209LT cryogeen doorlaat 7,1 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815101

Catalogusartikelnr 1: EC3201801/4A7BHRD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 419,48
Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie G263K240S1TD0F8 cryogeen doorlaat 3,2 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie G263K240S1TD0F8 cryogeen doorlaat 3,2 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13448323
 
Prijs (Per stuk):
€ 204,00
Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K206S1TD0FL cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 3/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K206S1TD0FL cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13706495
 
Prijs (Per stuk):
€ 251,60
Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K206S1TD0H1 cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V DC 3/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K206S1TD0H1 cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V DC 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13448301
 
Prijs (Per stuk):
€ 251,60
Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K206S1TD0F8 cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 3/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K206S1TD0F8 cryogeen doorlaat 5,6 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13448302
 
Prijs (Per stuk):
€ 251,60
Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K210S1TD0FL cryogeen doorlaat 7,1 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 3/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K210S1TD0FL cryogeen doorlaat 7,1 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13448299
 
Prijs (Per stuk):
€ 251,60
Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K210S1TD0F8 cryogeen doorlaat 7,1 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 3/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32018 serie E263K210S1TD0F8 cryogeen doorlaat 7,1 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13448300
 
Prijs (Per stuk):
€ 251,60
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: PTFE
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)