ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie 314 messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden

  • Robuuste constructie.
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningsspoel.

Toepassing

Als stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen in de meest voorkomende en eenvoudige toepassingen bij:
• Neutrale gassen.
• Neutrale vloeistoffen.
• Hydraulische olie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/8" (6)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 2.4
Kvs-waarde (m³/h): 0.13
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N01FL messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N01FL messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13410869
 
Prijs (Per stuk):
€ 116,45
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N00F1 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N00F1 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13410870
 
Prijs (Per stuk):
€ 112,63
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N01F1 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N01F1 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12631038

Catalogusartikelnr 1: EC3302001/4K2ETVDA1M

 
Prijs (Per stuk):
€ 116,45
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N01F8 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33020 serie E314K035S1N01F8 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,4 mm 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13190154
 
Prijs (Per stuk):
€ 116,45
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/8" (6)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 2.4
Kvs-waarde (m³/h): 0.13
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)