ProductPage

BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33250 serie 330 messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Licht vervuilde media.
Bijzonderheden

  • Lange en betrouwbare levensduur.
  • Met klapanker en scheidingsmembraan.

Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 3
Kvs-waarde (m³/h): 0.18
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33250 serie 330 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 3 mm 24V AC 1/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33250 serie 330 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 3 mm 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340001
 
Prijs (Per stuk):
€ 136,85
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33250 serie 330 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 3 mm 24V DC 1/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33250 serie 330 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 3 mm 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340003
 
Prijs (Per stuk):
€ 136,85
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33250 serie 330 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 3 mm 230V AC 1/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33250 serie 330 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 3 mm 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339993
 
Prijs (Per stuk):
€ 136,85
Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 3
Kvs-waarde (m³/h): 0.18
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)