ProductPage

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie 327 messing explosieveilig Ex-d

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden

  • Voor profesionele doeleinden inzetbaar door ruime doorlaat en universele werking.
  • Magneetkop NF serie met gereduceerd spoelvermogen voor explosiegevaarlijke omgevingen.

Toepassing

Neutrale gassen.
Neutrale vloeistoffen.
Hydraulische olie.
In explosie gevaarlijke omgevingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 5.7
Kvs-waarde (m³/h): 0.45
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NFG327B001 messing/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NFG327B001 messing/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427356
 
Prijs (Per stuk):
€ 787,10
Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NFETG327B001 messing/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NFETG327B001 messing/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427358
 
Prijs (Per stuk):
€ 787,10
Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B101 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B101 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 13409870
 
Prijs (Per stuk):
€ 904,40
Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NFET8327B101 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NFET8327B101 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 11815269

Catalogusartikelnr 1: EC3340301/4B5HT4W000

 
Prijs (Per stuk):
€ 861,05
Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 11403743
 
Prijs (Per stuk):
€ 801,98
Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 230V AC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 230V AC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 13409871
 
Prijs (Per stuk):
€ 801,98
Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 5.7
Kvs-waarde (m³/h): 0.45
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)