ProductPage

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie 327 roestvaststaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 5.7
Kvs-waarde (m³/h): 0.45
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie WSEMG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie WSEMG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427354
 
Prijs (Per stuk):
€ 749,70
Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie EMG327B002 roestvaststaal/FPM universeel doorlaat 5,7 mm 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie EMG327B002 roestvaststaal/FPM universeel doorlaat 5,7 mm 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11912126
 
Prijs (Per stuk):
€ 668,95
Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie EMG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm 230 V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie EMG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm 230 V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427352
 
Prijs (Per stuk):
€ 668,95
Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie WSEM8327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie WSEM8327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12427355
 
Prijs (Per stuk):
€ 743,33
Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie EM8327B002 roestvaststaal/FPM universeel doorlaat 5,7 mm 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie EM8327B002 roestvaststaal/FPM universeel doorlaat 5,7 mm 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12427353
 
Prijs (Per stuk):
€ 663,00
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 5.7
Kvs-waarde (m³/h): 0.45
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)