ProductPage

ASCO Stuurventiel 5/2 fig. 34500 serie 551 aluminium

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

5/2-weg enkelvoudig stuurventiel, geschikt voor montage bij dubbelwerkende pneumatische actuators.

Toepassing

  • Neutrale gassen als perslucht.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Inline 5/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.75
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 24V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11354092
 
Prijs (Per stuk):
€ 142,80
Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11354154
 
Prijs (Per stuk):
€ 142,80
Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 115V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 115V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12039991
 
Prijs (Per stuk):
€ 142,80
Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11354091
 
Prijs (Per stuk):
€ 142,80
Voorraadartikel
Uitvoering: Inline 5/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.75
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)