ProductPage

ASCO Stuurventiel 5/2 fig. 34500PV serie 551 aluminium explosieveilig Ex-m

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Uitvoering: Inline 5/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/4" BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.75
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex em
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12358891
 
Prijs (Per stuk):
€ 277,95
Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12086589
 
Prijs (Per stuk):
€ 277,95
Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 115V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 115V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12358906
 
Prijs (Per stuk):
€ 264,78
Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12251097
 
Prijs (Per stuk):
€ 277,95
Voorraadartikel
Uitvoering: Inline 5/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/4" BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.75
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex em
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)