ProductPage

BURKERT Stuurventiel 5/2 fig. 34520 type 6519 polyamide

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
  • Voor neutrale gassen, zoals perslucht.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningsspoel.

Voorraadartikel
Uitvoering: Inline 5/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/4" BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen: 2 W
Doorlaat (mm): 8
Kvs-waarde (m³/h): 1.18
Materiaal huis: PA
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Stuurventiel vijfweg fig. 34520 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel vijfweg fig. 34520 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339962
 
Prijs (Per stuk):
€ 96,90
Stuurventiel vijfweg fig. 34520 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel vijfweg fig. 34520 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339961
 
Prijs (Per stuk):
€ 96,90
Voorraadartikel
Uitvoering: Inline 5/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/4" BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen: 2 W
Doorlaat (mm): 8
Kvs-waarde (m³/h): 1.18
Materiaal huis: PA
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)