ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie 551 aluminium explosieveilig Ex-i
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassingsgebied
- Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
- Explosie gevaarlijke omgevingen.
- Buitenopstellingen.
Bijzonderheden
- Namur 3- & 5-weg aansluiting.
- Magneetkop series LI voor explosiegevaarlijke omgevingen.
- Eenvoudige en directe montage.
- Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
- Betrouwbare en lange levensduur.
- Optioneel leverbaar met:
- Snelheid ontluchting regelaars.
- Geluiddempers.
- Explosieveilig: ATEX en IECEx:
- Gelijkspanning: II 1 G Ex ia IICGa T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
Maximum omgevingstemperatuur bijT6=60°C
- Gelijkspanning: II 1 G Ex ia IICGa T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
- EG typegoedkeuringscertificaat: LCIE 09 ATEX 3054X, IECEx LCI 09.0022X.
- Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
- Optioneel leverbaar volgens SIL 3.
ASCO
Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP
ERIKS Artikelnr: 12455175
|
Prijs (Per stuk):
€ 721,65
|
||
ASCO
Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" BSPP
ERIKS Artikelnr: 12455190
|
Prijs (Per stuk):
€ 782,85
|
||
ASCO
Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LI8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" NPT
ERIKS Artikelnr: 12439763
|
Prijs (Per stuk):
€ 721,65
|
||
ASCO
Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LI8551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" NPT
ERIKS Artikelnr: 12455205
|
Prijs (Per stuk):
€ 782,85
|