ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie 551 aluminium explosieveilig Ex-m
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassingsgebied
- Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
- Explosie gevaarlijke omgevingen.
- Buitenopstellingen.
Bijzonderheden
- Namur 3- & 5-weg aansluiting.
- Magneetkop series PV voor explosiegevaarlijke omgevingen.
- Eenvoudige en directe montage.
- Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
- Optioneel leverbaar met:
- Snelheid ontluchting regelaars.
- Geluiddempers.
- Betrouwbare en lange levensduur.
- Explosieveilig: ATEX en IECEx:
- Gelijkspanning:II 2 G Ex mb II T5/T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 100°C
Maximum omgevingstemperatuur bijT5=40°C, T4+T3=50°C. - Wisselspanning: II2 GEx mb II T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 135°C
Maximum omgevingstemperatuur bijT4=60°C, T3=65°C.
- Gelijkspanning:II 2 G Ex mb II T5/T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 100°C
- EG typegoedkeuringscertificaat: BAS98 ATEX 2168X, IECEx SIR 06.0109X.
- Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
- TÜV goedgekeurd.
- Optioneel leverbaar volgens SIL 3.
ASCO
Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP
ERIKS Artikelnr: 12215935
|
Prijs (Per stuk):
€ 269,03
|
||
ASCO
Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PV8551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" BSPP
ERIKS Artikelnr: 12452297
|
Prijs (Per stuk):
€ 269,03
|
||
ASCO
Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP
ERIKS Artikelnr: 12451889
|
Prijs (Per stuk):
€ 269,03
|