ProductPage

ARI Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2531 Serie: 12.448 Gietijzer Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Nauwkeurig regelen van:

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (53 van 53 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534084
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.077,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534085
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.077,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534086
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.077,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534087
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.077,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534088
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.077,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534089
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.974,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534090
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.974,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534091
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.974,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 4 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 4 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534092
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.974,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN16 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2531 serie 25.448 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13534093
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.090,00
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (53 van 53 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende