ProductPage

BURKERT Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2563 Serie: 2301 Roestvaststaal EC1935 Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: PTFE
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar): 16
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Met terugmelding: Ja
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 3,1 EC1935 PN16 DN15 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 3,1 EC1935 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13614302
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.350,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 4,3 EC1935 PN16 DN15 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 4,3 EC1935 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13614303
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.350,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 5,2 EC1935 PN16 DN20 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 5,2 EC1935 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13614304
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.432,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,1 EC1935 PN16 DN20 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,1 EC1935 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13614305
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.432,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,2 EC1935 PN16 DN25 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,2 EC1935 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13614306
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.597,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 12 EC1935 PN16 DN25 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 12 EC1935 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13614307
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.597,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 9,9 EC1935 PN16 DN32 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 9,9 EC1935 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13614308
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.914,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 13,4 EC1935 PN16 DN32 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 13,4 EC1935 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13614309
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.914,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R130 Kvs 17,8 EC1935 PN16 DN32 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R130 Kvs 17,8 EC1935 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13614310
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.078,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 14,4 EC1935 PN16 DN40 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2563 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 14,4 EC1935 PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13614311
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.043,00
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: PTFE
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar): 16
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Met terugmelding: Ja
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende