ProductPage

BURKERT Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2564 Serie: 2301 Roestvaststaal EC1935 Tri-clamp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: PTFE
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar): 16
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Met terugmelding: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 4,3 EC1935 Tri-clamp 34mm PN16 DN15 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 4,3 EC1935 Tri-clamp 34mm PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13614335
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.350,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,1 EC1935 Tri-clamp 34mm PN16 DN20 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,1 EC1935 Tri-clamp 34mm PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13614336
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.432,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 12 EC1935 PN16 DN25 TC 50,5 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 12 EC1935 PN16 DN25 TC 50,5 ERIKS Artikelnr: 13614337
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.597,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 13,4 EC1935 Tri-clamp 50,5mm PN16 DN32 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs 13,4 EC1935 Tri-clamp 50,5mm PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13614338
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.914,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R130 Kvs 23,8 EC1935 Tri-clamp 50,5mm PN16 DN40 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R130 Kvs 23,8 EC1935 Tri-clamp 50,5mm PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13614340
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.184,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R130 Kvs 37 EC1935 Tri-clamp 64mm PN16 DN50 BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2564 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R130 Kvs 37 EC1935 Tri-clamp 64mm PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 13614355
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.478,00
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: PTFE
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar): 16
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Met terugmelding: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)