ProductPage

ARI Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2581 Serie: 12.440 Gietijzer Flens EN (DIN) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Nauwkeurig regelen van:
  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/NBR equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 4 PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/NBR equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 4 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13489136
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.160,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 4 PN16 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 4 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13490205
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.173,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/NBR equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 6,3 PN16 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/NBR equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 6,3 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 12725942
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.173,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 terugmelding 4 - 20 mA Kvs 6,3 PN16 DN25 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 terugmelding 4 - 20 mA Kvs 6,3 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13491445
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.262,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/NBR equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 10 PN16 DN25 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/NBR equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 10 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 12668878
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.173,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 terugmelding 4 - 20 mA Kvs 10 PN16 DN25 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 terugmelding 4 - 20 mA Kvs 10 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13492349
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.262,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 10 PN16 DN32 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 10 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13492247
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.199,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/NBR equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 16 PN16 DN32 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/NBR equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12725938
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.199,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 16 PN16 DN32 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 Kvs 16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13490204
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.199,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 terugmelding 4 - 20 mA Kvs 16 PN16 DN32 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2581 serie 12.440 gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP32 terugmelding 4 - 20 mA Kvs 16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13491670
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.313,00
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende