ProductPage

ARI Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2534 Serie: 55.448 Roestvaststaal Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Nauwkeurig regelen van:

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (61 van 61 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534767
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.767,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534768
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.767,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534769
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.767,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534770
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.767,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534771
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.767,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534772
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.652,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534773
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.652,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534774
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.652,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 4 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 4 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534775
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.652,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2534 serie 55.448 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13534776
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.830,00
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (61 van 61 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende