ProductPage

BURKERT Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2561 Serie: 2301 Roestvaststaal EC1935 Binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: PTFE
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar): 16
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Met terugmelding: Ja
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 2,0 EC1935 3/8"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 2,0 EC1935 3/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614318
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.197,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 2,7 EC1935 3/8"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 2,7 EC1935 3/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614319
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.197,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 2,1 EC1935 1/2"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 2,1 EC1935 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614320
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.197,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 3,1 EC1935 1/2"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 3,1 EC1935 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614321
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.197,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 4,3 EC1935 1/2"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 4,3 EC1935 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614322
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.197,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 5,2 EC1935 3/4"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 5,2 EC1935 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614323
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.280,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,1 EC1935 3/4"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,1 EC1935 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614324
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.280,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 5,2 EC1935 1"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 5,2 EC1935 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614325
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.409,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,2 EC1935 1"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R70 Kvs 7,2 EC1935 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614326
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.409,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs EC1935 12 1"BSPP BURKERT Tweeweg regelafsluiter Type 2561 serie 2301 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel pneumatisch R90 Kvs EC1935 12 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 13614327
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.409,00
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: PTFE
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar): 16
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Met terugmelding: Ja
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende