ProductPage

ADCAPURE Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25691 Serie: V926H Roestvaststaal Tri-clamp EN (DIN) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Farmaceutische, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijn chemische-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
  • Schone gassen en vloeistoffen:
  • Clean steam.
  • Lucht.
  • Stikstof.
  • WFI (Water for Injection)

Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Functie: Hygiënisch regelventiel
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: O-ring
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving: PA10-SS
Sluitdruk (bar): 13
Klepstandsteller: PI991-SS
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Tweeweg regelafsluiter Type: 25691 Serie: V926H roestvaststaal/EPDM equiprocentueel pneumatisch PA10 Kvs 2 PN16 Tri-clamp 1/2” ADCAPURE Tweeweg regelafsluiter Type: 25691 Serie: V926H roestvaststaal/EPDM equiprocentueel pneumatisch PA10 Kvs 2 PN16 Tri-clamp 1/2” ERIKS Artikelnr: 14537309
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.158,00
Tweeweg regelafsluiter Type: 25691 Serie: V926H roestvaststaal/EPDM equiprocentueel pneumatisch PA10 Kvs 6,3 PN16 Tri-clamp 1” ADCAPURE Tweeweg regelafsluiter Type: 25691 Serie: V926H roestvaststaal/EPDM equiprocentueel pneumatisch PA10 Kvs 6,3 PN16 Tri-clamp 1” ERIKS Artikelnr: 14537295
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.326,00
Tweeweg regelafsluiter Type: 25691 Serie: V926H roestvaststaal/EPDM equiprocentueel pneumatisch PA10 Kvs 4 PN16 Tri-clamp 3/4” ADCAPURE Tweeweg regelafsluiter Type: 25691 Serie: V926H roestvaststaal/EPDM equiprocentueel pneumatisch PA10 Kvs 4 PN16 Tri-clamp 3/4” ERIKS Artikelnr: 14537308
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.203,00
Functie: Hygiënisch regelventiel
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: O-ring
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving: PA10-SS
Sluitdruk (bar): 13
Klepstandsteller: PI991-SS
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)