ProductPage

ARI Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2533 Serie: 35.448 Staal Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Nauwkeurig regelen van:

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietstaal
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (61 van 61 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534706
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.281,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534707
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.281,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534708
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.281,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534709
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.281,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534710
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.281,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534711
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.168,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534712
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.168,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534713
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.168,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 4 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 4 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13534714
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.168,00
Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2533 serie 35.448 staal/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13534715
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.313,00
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietstaal
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (61 van 61 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende