ProductPage

Bimetaal thermometer fig. 678 roestvaststaal/roestvaststaal achteraansluiting veer

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingsindustrie.
Bijzonderheden

  • Indicatiemetingen op pijpleidingen van 25 tot 50 mm.
  • Bevestiging door middel van verstelbare veer.
  • Montage zonder boren of snijden.
  • Uitstekende thermische geleidbaarheid.
  • Minimale warmteafgifte aan de omgeving.

Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm): 63
Plaats aansluiting: Achter
Aansluiting: Veer
Met dompelbuis: Nee
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bimetaal thermometer fig. 678 roestvaststaal/glas roestvaststaal R63 10 - 120 °C Bimetaal thermometer fig. 678 roestvaststaal/glas roestvaststaal R63 10 - 120 °C ERIKS Artikelnr: 11811578

Catalogusartikelnr 1: EC006782N00C4E0

 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 678 roestvaststaal/glas roestvaststaal R63 0-160 °C Bimetaal thermometer fig. 678 roestvaststaal/glas roestvaststaal R63 0-160 °C ERIKS Artikelnr: 11811577

Catalogusartikelnr 1: EC006782H00C4E0

 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 678 roestvaststaal/glas roestvaststaal R63 30 - 60 °C Bimetaal thermometer fig. 678 roestvaststaal/glas roestvaststaal R63 30 - 60 °C ERIKS Artikelnr: 11811576

Catalogusartikelnr 1: EC006782A00C4E0

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm): 63
Plaats aansluiting: Achter
Aansluiting: Veer
Met dompelbuis: Nee
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)