ProductPage

ECON® Glasthermometer fig. 1650 aluminium insteekhoek 90° groot model

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Verwarmingsinstallaties.
  • Scheepsbouw.

Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit

Technische informatie
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Model: Groot (200 mm)
Bouwvorm: Haaks
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Insteeklengte (mm)
Materiaal huis: Aluminium
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik -30 - 50 °C procesaansluiting messing insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ECON® Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik -30 - 50 °C procesaansluiting messing insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812550

Catalogusartikelnr 1: EC01650DBBCDA31C

 
Prijs (Per stuk):
€ 72,42
Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik -30 - 50 °C procesaansluiting messing insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik -30 - 50 °C procesaansluiting messing insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14496416

Catalogusartikelnr. 2: 90251180

 
Prijs (Per stuk):
€ 164,05
Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik -30 - 50 °C procesaansluiting messing insteeklengte 160 mm 1/2" BSPP ECON® Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik -30 - 50 °C procesaansluiting messing insteeklengte 160 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13502815
 
Prijs (Per stuk):
€ 66,47
Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik 0 - 100 °C procesaansluiting messing insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik 0 - 100 °C procesaansluiting messing insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12954823
 
Log in om prijzen te zien
Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ECON® Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812547

Catalogusartikelnr 1: EC01650DBBFDA31C

 
Prijs (Per stuk):
€ 72,42
Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812549

Catalogusartikelnr 1: EC01650GBBFDA31C

 
Prijs (Per stuk):
€ 74,12
Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 160 mm 1/2" BSPP ECON® Glasthermometer fig. 1650 aluminium meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 160 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12765142
 
Prijs (Per stuk):
€ 66,47
Glastherm 1650 0-160°C 1/2"BSP 160mm H200mm Al Haaks Ms PN16 A ECON® Glastherm 1650 0-160°C 1/2"BSP 160mm H200mm Al Haaks Ms PN16 A ERIKS Artikelnr: 13501978
 
Prijs (Per stuk):
€ 229,08
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Model: Groot (200 mm)
Bouwvorm: Haaks
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Insteeklengte (mm)
Materiaal huis: Aluminium
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)