ProductPage

DUNKER BG Motoren met geïntegreerde elektronica BG 32 dCore

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

dCore
Brushless DC motors, series BG, with integratedHall sensors for rotor position detection
» Can be combined with high resolution encoders,brakes and gearboxes in the modular system
» Space-saving design
» Sonsorless versions on request
» Alternatively, these motors are also available with integratedcontrol electronics (see dGo, dMove and dPro)
» The low-cogging models BG 62 and BGA 22are particularly smooth running

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Aansluitspanning (VDC): 24
Nominaal koppel (Ncm): 4.79
Nominaal toerental (tr/min): 3600
Asdiameter (mm): 2.5
Aslengte (mm): 7
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Borstelloze DC motor zonder elektronica BG32x20 24V AS2.5x7 DUNKER Borstelloze DC motor zonder elektronica BG32x20 24V AS2.5x7 ERIKS Artikelnr: 13274570
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Aansluitspanning (VDC): 24
Nominaal koppel (Ncm): 4.79
Nominaal toerental (tr/min): 3600
Asdiameter (mm): 2.5
Aslengte (mm): 7
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)