ProductPage

DUNKER BG Motoren met geïntegreerde elektronica BG 32 KI

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

dGo
Brushless DC motors, series BG, with integratedcommutation

» Very simple commissioning
» Can be combined with high resolution encoders,brakes and gearboxes in the modular system
» Motor speed depends on load
» Depending on the motor type, the rotational directioncan be changed
» Space-saving design
» Alternatively, these motors are also available with integratedspeed and positioning electronics (see dMove and dPro)
» Particularly smooth running is the motor BGA 22

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Aansluitspanning (VDC): 24
Nominaal koppel (Ncm): 4.46
Nominaal toerental (tr/min): 3850
Asdiameter (mm): 2.5
Aslengte (mm): 7
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Borstelloze DC motor met geïntegreerde elektronica BG32x20 KI 24V AS2.5x7 DUNKER Borstelloze DC motor met geïntegreerde elektronica BG32x20 KI 24V AS2.5x7 ERIKS Artikelnr: 13274569
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Aansluitspanning (VDC): 24
Nominaal koppel (Ncm): 4.46
Nominaal toerental (tr/min): 3850
Asdiameter (mm): 2.5
Aslengte (mm): 7
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)