ERIKS is al sinds de oprichting leverancier aan de voedingsmiddelenindustrie.
Wij geven advies en leveren aan bedrijven die bijvoorbeeld zuivel, frisdrank, poeders, grondstoffen en groentes verwerken.
De voedingsmiddelenindustrie heeft te maken met verschillende regels omtrent voedselveiligheid en
materiaalkeuze van onder andere roterende asafdichting. Deze blog gaat over de risico’s, regelgeving en advies voor de geschikte asafdichtingen.
Ontdek nu de staat van
voedselveiligheid in België!
Wilt u weten hoe de voedingsmiddelenindustrie omgaat met voedselveiligheid? Lees meer in het rapport en profiteer van de ervaringen van 370 experts.
Rapport downloaden
Wetgeving voedselkeuring roterende asafdichting
U gebruikt een roterende asafdichting wanneer u twee ruimtes, waar een as door draait,
van elkaar wilt afsluiten. Hiermee voorkomt u vermenging van de ene ruimte, waar zich voedingsmiddelen bevinden, met de andere ruimte,
waar bijvoorbeeld een vet, olie of andere media in zit. Wanneer de lip van een roterende
asafdichting in contact komt met de levensmiddelen, mag deze geen bestanddelen afgeven die:
- Gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens
- Tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van het levensmiddel kunnen leiden
- Tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen kunnen leiden
Deze eisen voor de Food Contact Materials (FMC) wetgeving zijn vastgelegd in artikel 3 van de EC 1935/2004.
De wetgeving is sinds 1 april 2009 van kracht en de naleving hiervan wordt in Nederland gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Naast de EC 1935/2004 regelgeving is er de FDA (Food and Drug Administration) van de Verenigde Staten.
Een roterende asafdichting die een FDA keur heeft, voldoet daarom nog niet automatisch aan de Europese wetgeving.
Assortiment oliekeerringen
Ontdek het assortiment van oliekeerringen op de ERIKS webshop en
vind het juiste product voor uw toepassing.
Bekijk het assortiment
Risico's wanneer niet wordt voldaan aan de wetgeving
Wanneer u een roterende asafdichting kiest die niet voldoet aan de EC 1935/2004 of FDA regelgeving, kan er een situatie ontstaan waarin de afdichting stuk gaat. Kleine stukjes komen dan terecht in het eindproduct.
Dit is verre van wenselijk omdat dit een gevaar kan opleveren voor de consument.
De NVWA controleert streng en deelt fikse sancties uit wanneer deze wetgeving niet wordt nageleefd.
Niet alleen is het kiezen van de juiste afdichting van groot belang voor de voedselveiligheid van uw producten, maar ook scheelt de juiste keuze u tijd en geld.
Standaard asafdichting voldoet niet aan de regelgeving
Sinds de richtlijn EC 1935/2004 is ingevoerd, wordt er steeds vaker gevraagd om afdichtingen die voldoen aan voedselveilige richtlijnen.
Hoewel roterende asafdichtingen gemaakt kunnen worden van voedselveilige rubberen compounds, gebeurt het nog vaak dat de vormgeving van deze ringen niet of moeilijk te reinigen zijn.
Hierdoor kan vuil toch ophopen en terecht komen in de voedingsmiddelen, dat in strijd is met de wetgeving.
In de afbeelding hiernaast ziet u op welke plaatsen vuil zich kan verzamelen. Dit vuil kan gaan rotten.
Dat veroorzaakt schadelijke en negatieve gevolgen voor het eindproduct van de consument.
Geschikte asafdichting voor voedingsmiddelenindustrie
Voor voedseltoepassingen raden wij daarom PS Seals® aan. Dit zijn speciale PTFE afdichtingen: Gylon Blue,
Gylon White,
Gylon F en Gylon Brown/White.
Deze roterende asafdichtingen zijn allen uitgerust met een EC 1935/2004 goedkeuring. Door de vormgeving van de PS Seal® kan vuil zich minder makkelijk verzamelen en zijn ze bovendien goed te reinigen.
U vindt deze PS Seals® bijvoorbeeld in deegmengers, blenders, chemische pompen en robotarmen.
Voedselveilige uitvoeringen van roterende asafdichtingen zijn altijd via de webshop of op aanvraag bij ERIKS verkrijgbaar.
ERIKS helpt met het maken van de juiste keuze
ERIKS helpt met het leveren van asafdichtingen die voldoen aan de wetgeving voor voedselveiligheid.
Wij bieden bijvoorbeeld materialen aan die geschikt zijn bij een drooglopende as.
Elke applicatie vereist echter zijn eigen aanpak. Wij adviseren om contact met ons op te nemen voor gratis advies.
Neem contact op met onze specialisten
We begrijpen dat elke toepassing anders is en dat elk project een nieuwe uitdaging is.
Daarom staan onze productspecialisten voor u klaar om u van persoonlijk advies en grondige productkennis te voorzien.
Bel ons op +32 (0)3 829 27 32 | of e-mail naar seals@eriks.be
Lees meer over afdichtingen
Een van de meest gebruikte afdichtingen in technologie is olieafdichting.
Dit wordt over het algemeen uitgevoerd als een afdichting zonder druk van smeerolie en vet op een draaias. Met deze tips kunt u direct aan de slag.
Lees meer
Er zijn verschillende soorten olieafdichtingen die passen bij diverse toepassingen en omgevingen en die van verschillende materialen zijn gemaakt.
Het juiste materiaal en soort olieafdichting wordt bepaald door de toepassing en het middel dat zal worden gebruikt bij de olieafdichting.
Lees meer