E-COLL Roestoplosser
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Roestoplosser
• Productomschrijving
Maakt na een korte inwerktijd vastgeroeste schroeven, moeren en machine-onderdelen los.
Voorkomt nieuwe roestvorming en beschermt tegen slijtage.
Goede kruipeigenschappen.
Slijtageverminderende eigenschappen.
• Toepassingsgebieden
Goede ontroestverhoudingen, b.v. bij schroeven, bouten, kettingschakels, gewrichten, hefbomen, veren, ventielen, scharnieren of sloten.
Ook geschikt voor cilindersloten.
• Technische kenmerken:
Speciaal ontwikkelde vaste stof/smeermiddel-combinatie op basis van molybdeendisulfiet.
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +50 °C.
E-COLL
Roestoplosser spuitbus 300 ml
ERIKS Artikelnr: 23168964
Catalogusartikelnr 1: 97981300 Catalogusartikelnr. 2: 97981300 |
Log in om prijzen te zien | ||
E-COLL
EU Roestoplosser 5l
ERIKS Artikelnr: 12970992
Catalogusartikelnr 1: 3060.7807 |
Prijs (Per stuk):
€ 53,59
Verpakking per 4 stuk
|