CRC Rust Remover - Roest en oxydatie verwijderaar
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Verwijdert corrosie en/of roest van metaal.
CRC Rust Remover is een geconcentreerd product voor het verwijderen van aanslag en roest. Gebaseerd op zuur, verwijdert roest en reinigt metalen oppervlakken van aanslag, oxidatie en vlekken.
CRC
Rust Remover 250 ml - roest en oxydatie verwijderaar
ERIKS Artikelnr: 23361605
Catalogusartikelnr 1: 206034012F250M |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|
||
CRC
Rust Remover 5 l - roest en oxydatie verwijderaar
ERIKS Artikelnr: 11858370
Catalogusartikelnr 1: 2020100BL5L |
Prijs (Per stuk):
€ 121,58
|
||
CRC
Rust Remover 20 l - roest en oxydatie verwijderaar
ERIKS Artikelnr: 23361516
Catalogusartikelnr 1: 2020100BL20L |
Prijs (Per stuk):
€ 315,61
|