E-COLL Siliconenkit sanitair
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Sanitair-siliconenkit
• Productomschrijving
Eén-componenten, fungicide (schimmelremmende) voegafdichtingsmassa voor sanitaire ruimtes, badkamers en keukens.
• Toepassingsgebieden
Voegafdichtingen in vochtige ruimtes.
Aansluitvoegen in keukens.
Montage en afdichting van douchecabine's en sauna's.
Topafdichting bij verglazingswerkzaamheden, niet geschikt voor aquaria.
• Producteigenschappen
Zeer goed verwerkbaar.
Snelle huidvorming.
Optimale bestendigheid tegen huishoudchemicaliën.
Zeer goede hechting op glas, emaille, tegels.
Schimmelremmend.
• Technische kenmerken
– azijnverbindend –
Basis: polysiloxaan.
Huidvorming: ca. 7 min. (bij 20 °C en 65 % R. F.).
Uithardingssnelheid: 2 mm/24 uur (bij 20 °C en 65 % R. F.).
Temperatuurbestendigheid: –60 °C tot +180 °C.
Uitlevering van de kleur bruin geschiedt in Soudal-opmaak.
E-COLL
EU Sanitaire siliconenkit 310ml transparant
ERIKS Artikelnr: 11819015
Catalogusartikelnr 1: 3060.8212 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|
||
E-COLL
EU Sanitaire siliconenkit 310ml wit
ERIKS Artikelnr: 12970889
Catalogusartikelnr 1: 3060.8214 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|
||
E-COLL
EU Sanitaire siliconenkit F8912310ml grijs
ERIKS Artikelnr: 12970888
Catalogusartikelnr 1: 3060.8216 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|