LOCTITE 222 - Schroefdraadborgmiddel met lage sterkte, algemene doeleinden
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Schroefdraadborgmiddel met lage sterkte, algemene doeleinden. Aanbevolen voor borging met lage sterkte van afstelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven. Ook te gebruiken op minder sterke materialen als aluminium of messing waar breuk zou kunnen optreden tijdens demontage.
LOCTITE
222 Schroefdraadborgmiddel met lage sterkte algemene doeleinden 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168285
Catalogusartikelnr 1: 23570264 Catalogusartikelnr. 2: 142486 |
Prijs (Per stuk):
€ 183,87
Verpakking per 10 stuk
|
||
LOCTITE
LOCTITE 222 10ml fl boutenborgmiddel
ERIKS Artikelnr: 23168295
Catalogusartikelnr 1: 267358 Catalogusartikelnr. 2: 98610010 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,68
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml
ERIKS Artikelnr: 10020532
Catalogusartikelnr 1: 195743 Catalogusartikelnr. 2: 23570363;98610051;98610051 |
Prijs (Per stuk):
€ 44,51
Verpakking per 12 stuk
|