LOCTITE 270 - Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, algemene doeleinden
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, algemene doeleinden. Geschikt voor alle metalen bevestigers, inclusief roestvrij staat, aluminium, oppervlakte behandelde materialen. Verdraagt lichte vervuiling van industriële oliën, bijv. Motorolie, corrosiewerende oliën en snijolie. Speciaal aanbevolen voor het permanent verbinden van tapeinden in motorblokken en pomphuizen. Geschikt wanneer regelmatige demontage voor onderhoud niet vereist is.
LOCTITE
270 Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte algemene doeleinden 250ml
ERIKS Artikelnr: 11037211
Catalogusartikelnr 1: 1335906 Catalogusartikelnr. 2: 12014651 |
Prijs (Per stuk):
€ 190,41
|
||
LOCTITE
Schroefborging LOCTITE 270 fles 50ml
ERIKS Artikelnr: 23168289
Catalogusartikelnr 1: 1335897 Catalogusartikelnr. 2: 98620050;98620050 |
Prijs (Per stuk):
€ 44,51
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
270 Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte algemene doeleinden 10ml
ERIKS Artikelnr: 23168294
Catalogusartikelnr 1: 1918991 Catalogusartikelnr. 2: 98620010 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,70
Verpakking per 12 stuk
|