E-COLL Schroefdraadafdichting met lage sterkte
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Pijpdraadafdichting lage sterkte-middelviskeus
• Productomschrijving
– Speciale schroefdraadborging –
E-COLL Pijpdraadlijm beveiligt en dicht schroefdraden af tegen gas, water, koolwaterstof, olie, vloeibaar gas en vele chemicaliën. Delen kunnen direct na het samenvoegen nagesteld worden. Vervangt hennep, teflon en afdichtingen van vaste stoffen en biedt bovendien een veilige bescherming tegen corrosie.
• Technische kenmerken
Viscositeit 3000 tot 6000 mPas (25 °C).
Handvast na ca. 15 tot 30 min.
Max. schroefdraad M56.
Vulvermogen naden: 0,25 mm.
Losbreekmoment: 8 tot 12 Nm.
Temperatuurbestendigheid: –55 °C tot +150 °C.
Kleur: blauw.