E-COLL Schroefdraadafdichting met lage sterkte tube 50ml
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Pijpdraadafdichting lage sterkte-hoogviskeus
• Productomschrijving
E-COLL Pijpdraadlijm beveiligt en dicht schroefdraden af tegen gas, water, koolwaterstof, olie, vloeibaar gas en vele chemicaliën. Delen kunnen direct na het samenvoegen nagesteld worden. Vervangt hennep, tefolon en afdichtingen van vaste stoffen en biedt bovendien een veilige bescherming tegen corrosie.
• Technische kenmerken
Viscositeit 17000 tot 50000 mPas (25 °C).
Handvast na ca. 20 tot 40 min.
Max. schroefdraad M80.
Vulvermogen naden: 0,3 mm.
Losbreekmoment: 7 tot 10 Nm.
Temperatuurbestendigheid: –55 °C tot +150 °C.
Kleur: wit.